Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G2,5 25m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G2,5 25m FORTIS
Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G2,5 25m FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784708357
EAN/GTIN:
     4317784708357
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel

Ausführung: Mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784708357
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, 90301250, CEE-Kabelverlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel-Verlängerung, Stromverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
€ 5,90*
ab € 88,73*
€ 109,30*
6 Tage
160
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 109,31*
€ 4,90*
ab € 86,56*
€ 109,58*
Lager 6C8MS
160
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 110,31*
8 Tage
168
€ 6,99*
ab € 98,41*
€ 120,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.