Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731362
EAN/GTIN:
     4317784731362
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kunststoff Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Zylinderschaft.

Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Material:
Kunststoff
h1:
35 mm
d3:
98 mm
l1:
98 mm
l2:
20 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731362
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, 33170007, Stopfen, VDI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,81*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 23,83*
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 24,49*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 25,23*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.