Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen VDI Z2 30mm Stahl FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen VDI Z2 30mm Stahl FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 30mm Stahl FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731416
EAN/GTIN:
     4317784731416
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Zylinderschaft.

Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Material:
Stahl
h1:
28 mm
d3:
68 mm
l1:
71 mm
l2:
16 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731416
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, 33160001, Stopfen, VDI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 18,73*
€ 25,51*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 18,79*
€ 25,52*
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 26,24*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 19,44*
€ 27,10*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.