Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm FORTIS
Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732826
EAN/GTIN:
     4317784732826
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Vierkant Rohling A1

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Länge ohne Schaft:
125 mm
Schaftbreite:
160 mm
Schafthöhe:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732826
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32690007, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 186,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 187,32*
€ 4,90*
ab € 157,45*
€ 189,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 190,53*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 201,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.