Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm FORTIS
Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732833
EAN/GTIN:
     4317784732833
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Vierkant Rohling A1

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Länge ohne Schaft:
100 mm
Schaftbreite:
151 mm
Schafthöhe:
96 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732833
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32690004, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 126,07*
€ 154,54*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 155,13*
€ 4,90*
ab € 127,87*
€ 157,63*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 157,67*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 166,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.