Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Rohling VDI A1 30x85mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Rohling VDI A1 30x85mm FORTIS
Vierkant-Rohling VDI A1 30x85mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732840
EAN/GTIN:
     4317784732840
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Vierkant Rohling A1

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Länge ohne Schaft:
85 mm
Schaftbreite:
130 mm
Schafthöhe:
76 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732840
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32690001, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 69,98*
€ 86,83*
€ 4,90*
ab € 67,56*
€ 86,84*
1 Tag
49
€ 4,95*
ab € 69,72*
€ 87,19*
Lager 6C8MS
49
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 88,26*
4 Tage
49
€ 4,30*
ab € 71,77*
€ 91,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.