Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm FORTIS
Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732772
EAN/GTIN:
     4317784732772
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Zylinder Rohling A2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ø:
98 mm
Länge ohne Schaft:
135 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732772
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32720013, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 77,40*
€ 95,61*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 77,39*
€ 95,64*
€ 4,90*
ab € 76,56*
€ 97,36*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 78,83*
€ 97,63*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 98,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.