Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Rohling VDI A2 30x240mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Rohling VDI A2 30x240mm FORTIS
Zylinder-Rohling VDI A2 30x240mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732802
EAN/GTIN:
     4317784732802
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Zylinder Rohling A2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ø:
68 mm
Länge ohne Schaft:
240 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732802
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32720004, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 51,81*
€ 65,52*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 65,52*
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 65,84*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 67,96*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 53,55*
€ 68,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.