Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm FORTIS
Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732819
EAN/GTIN:
     4317784732819
Suchbegriffe:
Werkzeugrohling
VDI-Zylinder Rohling A2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme.

Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ø:
68 mm
Länge ohne Schaft:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732819
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32720001, Rohling, VDI, Vierkant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 34,14*
€ 45,64*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 34,33*
€ 45,65*
€ 4,90*
ab € 33,37*
€ 46,35*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 35,47*
€ 48,10*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.