Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenmatten Cushion 400x250 mm, Rolle 250 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftkissenmatten Cushion 400x250 mm, Rolle 250 lfm
Luftkissenmatten Cushion 400x250 mm, Rolle 250 lfm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198101018
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolienmatten Cushion für AIRmove 1

Zum Fixieren und zum Schutz der Ware beim Transport


Abb. zeigt Einsatzbild mit Verpackungsmaschine
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cushion für AIRmove 1
Breite:
400 mm
Rollenlänge:
250 m
Abstand der Perforation:
250 mm
Gewicht:
4,9 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30415465, Luftkissen, Luftkissenmaschine, Luftpolster, Luftpolstermaschine, Transportschutz, Verpackungen, Verpackungsmaschine, Versandhilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 200,13*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 201,63*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 201,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 166,90*
€ 203,78*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 213,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,78*
€ 242,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,17*
€ 239,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,82*
€ 224,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,64*
€ 205,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,90*
€ 198,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.