Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462022638
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, RAL 5012

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC):
10. Feb
Maße LxBxH:
2690x1650x375 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
274 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraft auffangwanne, regal wanne, 30102309, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,23*
€ 973,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,08*
€ 997,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,85*
€ 1.000,13*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,30*
€ 1.004,53*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 952,588*
€ 1.028,858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,53*
€ 1.195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,00*
€ 1.191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,22*
€ 1.161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,29*
€ 1.135,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,30*
€ 1.097,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.