Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-635388
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4052462060968
EAN/GTIN:
4052462060968
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 200-l-Fässer, RAL 2000
Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufendem 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 2 Fässer à 200 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
max. Anzahl Fässer:
2x200 l
Maße LxBxH:
870x1290x2015 mm
Wannenmaße LxBxH:
800x1200x515 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gewicht:
122 kg
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
GFK- und Kunststoff-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
auffangwanne stahl verzinkt fahrbar
,
regal wanne
,
fasswanne verzinkt
,
30101855
,
Auffangbehälter
,
Fasslagerung
,
Fass-Zubehör
,
Flüssigkeitsauffangwanne
,
Lochplattenwand
,
Stahl-Auffangwanne
,
Stahlbehälter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,74*
€ 656,18*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,55*
€ 677,08*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,85*
€ 680,38*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,53*
€ 681,02*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,33*
€ 681,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,90*
€ 811,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,18*
€ 802,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,13*
€ 783,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,33*
€ 732,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltegurt f.2x200-l-Fass f.Auffangwanne fahrbar BAUER
Bauer
HG 200-2
ab € 23,73*
Zubehör
Tropfwanne,f. Auffangwanne,m. Halterung f. Zapfpistole,Stahl verzinkt
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,26*
Zubehör
Werkzeugablage,f. Auffangwanne,Stahl verzinkt
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen