Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635409
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462061194
EAN/GTIN:
     4052462061194
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 200-l-Fässer, RAL 5012

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufendem 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 2 Fässer à 200 Liter.

Abb. zeigt Auffangwanne mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
max. Anzahl Fässer:
2x200 l
Maße LxBxH:
870x1290x2015 mm
Wannenmaße LxBxH:
800x1200x515 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gewicht:
122 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 30101857, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne, Lochplattenwand, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,10*
€ 656,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,27*
€ 675,82*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,28*
€ 680,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,28*
€ 681,29*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,69*
€ 682,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,17*
€ 811,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,75*
€ 802,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,69*
€ 733,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 22,63*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,29*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.