Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK 30 blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK 30 blau RAL 5012
Stapelkipper Typ BSK 30 blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635452
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462007772
EAN/GTIN:
     4052462007772
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Lackiert. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BSK 30
Volumen ca.:
0,3 m³
Maße LxB*xH:
800x600x600 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht lackiert:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, 30911449, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 255,14*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 208,04*
€ 256,92*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,33*
€ 259,81*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 265,84*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,83*
€ 269,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 30
ab € 73,39*
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 214,34*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 263,50*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.