Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012
Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635480
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462009530
EAN/GTIN:
     4052462009530
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Traversen, RAL 5012

Zum Auskippen von Stapelkippern
Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BST 55
Volumen ca.:
0,55 m³
Maße LxBxH:
945x930x980 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250x200x80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, kippbehälter bauer, gabelstaplertraverse, 30911479, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Stapelkipper-Zubehör, Transportbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,73*
€ 296,58*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 242,94*
€ 298,66*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 319,79*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 277,078*
€ 320,088*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,31*
€ 346,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 259,52*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,89*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 738,21*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,04*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,91*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,13*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,45*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,15*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,06*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 209,44*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 208,26*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,51*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 311,62*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,91*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.