Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, ESD 1060 x 700 x 1524 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, ESD 1060 x 700 x 1524 mm
Etagenwagen hoch, ESD 1060 x 700 x 1524 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694010055
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

BaukastensystemElektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.
Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
Etagen aus Winkelstahl.
Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig
Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
Räder "spurlos"
Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
ESD-Etagenwagen – hoch
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Außenmaße LxBxH:
1060x700x1530 mm
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Rad-Ø:
160 mm
Etagenhöhen:
200, 215, 215, 215 mm
Eigengewicht:
81 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd etagenwagen, 30206183, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,73*
€ 659,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,85*
€ 659,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,19*
€ 697,51*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,89*
€ 708,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,30*
€ 711,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 645,25*
€ 767,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 635,57*
€ 756,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,85*
€ 725,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,07*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.222,27*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.334,99*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.481,31*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,31*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.458,30*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.367,77*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.508,06*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,32*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,58*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,92*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,76*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 540,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 586,47*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.