Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503 Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2503 Ladefläche 1.200 x 800 mm
Schiebebügelwagen 2503 Ladefläche 1.200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635785
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503/7016
EAN/GTIN:
     4017976592503
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Magazinwagen/Schiebebügelwagen

Robuster Transportwagen
Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Pulverbeschichtet.
Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
TPE-Bereifung .
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1325x809x990 mm
Farbe:
RAL 7016
Rad Ø:
200 mm
Eigengewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, 30206141, Magazinwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 215,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,26*
€ 215,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 217,84*
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 221,11*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,90*
€ 222,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,67*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,48*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.