| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636018 Herst.-Nr.: 4014641197339 EAN/GTIN: 4014641197339 |
| |
|
| | |
| Systemaufbauten für Werkbänke mit 1500 mm Breite Lieferung erfolgt ohne Deko. Ausleger (1 Paar), Auskragung 670 mm, Gesamthöhe mit Ausleger 1250 mm Weitere Informationen: | | RAL: | 7035 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 89,87* | € 110,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,32* | € 110,89* | | | | | | 48 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,79* | € 113,42* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 92,74* | € 114,40* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,47* | € 120,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 85,32* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|