Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzleuchte Comfort L 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzleuchte Comfort L 900mm
Arbeitsplatzleuchte Comfort L 900mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047417512289
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Arbeitsplatzleuchte

Einfache Montage
Die Arbeitsplatzleuchte wird an der Geräteschiene montiert und verfügt über einen Ein-/Ausschalter.
Technische Daten
Gehäuse: PVC-Kunststoff, weiß.
Farbtemperatur: 5000 K, neutralweiß.
Farbwiedergabe: RA > 80.
Max. Beleuchtungsstärke Ix: 1073.
Lieferumfang
LED-Lampe inkl. Befestigungsmaterial und Anschlusskabel.

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Leistung:
30 W
Lichtstrom:
3000 lm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 30307408, Arbeitsplatz, Lampe, LED, System-Arbeitsplatz-Baukasten, System-ArbeitsplatzErgonomie, Universal-Ergonomie-Arbeitsplatz-Baukasten, Werkbank-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 292,20*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 292,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,53*
€ 292,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 322,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.