Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 75kg, FH 125, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 75kg, FH 125, R5010
Schublade 36x36E 75kg, FH 125, R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636199
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059427
EAN/GTIN:
     7612269059427
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307376, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 135,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,22*
€ 138,79*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 142,65*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 145,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 152,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.