Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 75/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 75/75kg R5010
Schublade 27x36E 75/75kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636201
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059441
EAN/GTIN:
     7612269059441
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
75 mm
Nutzhöhe:
57,5 mm
Mantelhöhe:
49 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307351, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 120,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,08*
€ 122,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 124,53*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 129,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.