Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010
Schublade 36x36E 200kg, FH 250, R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636206
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059502
EAN/GTIN:
     7612269059502
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 200kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
250 mm
Nutzhöhe:
232,5 mm
Mantelhöhe:
226 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307386, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 219,06*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 219,07*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,70*
€ 219,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 221,46*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,36*
€ 227,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.