Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H300/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H300/75kg R5010
Schublade 27x27E H300/75kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636207
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059519
EAN/GTIN:
     7612269059519
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307334, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,60*
€ 162,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 162,08*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 164,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 165,18*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 168,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.