Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R5010
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636210
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059564
EAN/GTIN:
     7612269059564
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307380, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 196,62*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 196,64*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 197,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 199,97*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 204,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.