Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H100/200kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H100/200kg R5010
Schublade 54x36E H100/200kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636219
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059656
EAN/GTIN:
     7612269059656
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307410, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,78*
€ 221,74*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,59*
€ 221,76*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 222,42*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 224,15*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 230,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.