Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 300/200kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 300/200kg R5010
Schublade 27x36E 300/200kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636225
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059731
EAN/GTIN:
     7612269059731
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 200 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307364, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 204,18*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 204,19*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 204,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 206,89*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 211,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.