Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H100/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H100/75kg R5010
Schublade 27x27E H100/75kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636248
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269060065
EAN/GTIN:
     7612269060065
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307329, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,23*
€ 117,57*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 117,58*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 121,91*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 127,20*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 130,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.