| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636255 Herst.-Nr.: 7612269060140 EAN/GTIN: 7612269060140 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, enzianblau
Ausführung Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm. Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Hohe Beständigkeit Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 850 mm | Maße BxT: | 564x725 mm | lichte Höhe (B): | 750 mm | Einheit: | 27x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 30307348, Baukastenschrank, Schrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,04* | € 375,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,24* | € 375,02* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,67* | € 375,63* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,01* | € 378,13* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,16* | € 387,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|