Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiege m.Geländer 1858mm L.H. 574mm L.W..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiege m.Geländer 1858mm L.H. 574mm L.W..
Überstiege m.Geländer 1858mm L.H. 574mm L.W..
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637469
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355927
EAN/GTIN:
     4003866559275
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 1000 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
8
lichte Höhe:
1880 mm
Ausladung:
3130 mm
Neigung:
60 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstieg, 30655239, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,35*
€ 1.892,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.713,71*
€ 1.892,96*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,13*
€ 1.892,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.785,13*
€ 2.036,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,52*
€ 2.155,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.892,96*
€ 2.252,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,34*
€ 2.228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,75*
€ 2.142,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,25*
€ 2.092,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,13*
€ 2.041,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.