Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45G Z600 7 Stufen, 1000 mm 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe 45G Z600 7 Stufen, 1000 mm 1,50 m
LM-Treppe 45G Z600 7 Stufen, 1000 mm 1,50 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637680
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055346
EAN/GTIN:
     4003866553464
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Treppe 45°, mit einem Handlauf, Stufenbreite 1000 mm

Flexible Montage
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrostbelag (R13).
Technische Daten:
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Lieferumfang
Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe.
Geländer mit einseitigem Handlauf.
Zubehör
Zweiter Handlauf optional lieferbar.
Weitere nützliche Komponenten wie Einhängekonsolen, Hakensatz und Kunststoffauflagen in Standardausführung und elektrisch ableitfähig auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
7
senkrechte Höhe:
1500 mm
Ausladung:
1541 mm
Neigung:
45 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 7 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, 30655213, Plattformtreppe, Podestleiter, Podesttreppe, Sicherheitstreppe, Treppe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,75*
€ 777,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,11*
€ 777,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,79*
€ 777,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,56*
€ 827,71*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 767,01*
€ 872,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,16*
€ 924,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,99*
€ 915,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.