Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe f 60GZ60015 Stufen, 600 mm 3,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe f 60GZ60015 Stufen, 600 mm 3,75 m
Plattformtreppe f 60GZ60015 Stufen, 600 mm 3,75 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637691
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255714
EAN/GTIN:
     4003866557141
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar

Vorkonfigurierte Plattformtreppe
Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Schmales Fahrwerk
Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten:
Neigung: 45° oder 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Weitere Informationen:
Neigung:
60 °
Stufenanzahl:
14
Höhe senkrecht:
3750 mm
Stufenbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Ausladung:
2720 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.556,89*
€ 2.756,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.593,51*
€ 2.796,96*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.648,65*
€ 2.847,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.668,47*
€ 2.867,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.592,87*
€ 2.873,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.796,96*
€ 3.328,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.766,95*
€ 3.292,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,11*
€ 3.182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,04*
€ 3.124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,51*
€ 3.086,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.