Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, schwarz 350mm Ve1, a 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, schwarz 350mm Ve1, a 1m
Kabelbrücke, schwarz 350mm Ve1, a 1m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250619609835
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke Vario

Individuelle Kabelverlegung
Auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund einsetzbar.
Eine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig.
Einsatzbereich:
Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze.
Material
Aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück à 1 m
Farbe:
schwarz
Maße BxL:
350x1000 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 30105696, Aufbodenkanal, Kabelkanal, Stolperschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 189,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 195,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 197,60*
Lager 6C8MS
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 197,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 201,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45022
ab € 155,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.