| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-637867 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761201934 |
| |
|
| | |
| Hängewaage Typ HDB Hochlastige XL-Version Größere Bauform schafftt Platz für einen großen Handgriff, besseres Handling bei schweren Lasten. Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. Mit Hold-Funktion Zum bequemen Ablesen des Wägewertes (automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste). Mit Spitzenlast-Anzeige. Haken, Stahl, einklappbar. Technische Daten Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C. Inklusive Batterien, 2x1,5 V AAA. Betriebsdauer: bis zu 180 Stunden. Weitere Informationen: | | Typ: | HDB 10K-2XL | Ablesbarkeit: | 10 g | Wägebereich: | 15 kg | Maße BxTxH: | 107x25x101 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,11* | € 69,84* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 56,98* | € 71,71* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,58* | € 73,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,78* | € 76,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,31* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|