Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Pfosten 1200mm D110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Pfosten 1200mm D110mm
T-Pfosten 1200mm D110mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250912311169
Suchbegriffe:
30107009
Eckpfosten
Geländer
Sicherheits-Absperrung
Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer Modell DELTA

Ausführung
Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung.
Technische Angaben
Widerstand getestet in Joule: 2500 J.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.



Einfache und schnelle Montage
Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden.
Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar.
Modulare Bauweise
Spezialkunststoff, flexibel.
Für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Sicher und flexibel
Signalgelb, mit hohe Warnwirkung.
Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.
Vom TÜV geprüft und bestätigt.
Lieferumfang
Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Pfosten
Maße HxØ:
1200x110 mm
Bodenplatte HxBxT:
12x225x225 mm
Ø Bohrlöcher (jeweils):
16 mm
Gewicht:
8,1 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,54*
€ 111,20*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 111,21*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,69*
€ 111,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 119,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 119,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.