| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-638088 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384712754 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten schwarz/gelb
Robuste Konstruktion Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit 3 schwarzen Streifen. Hohe Standfestigkeit Technische Kenndaten 900 mm Überflur. Hohe Standfestigkeit Mit Bodenplatte (100 x 150 mm) zur Dübelbefestigung. Weitere Informationen: | | Typ: | #[4] | Ausführung: | Rund, mit Bodenplatte z. Dübeln | Ø: | 76 mm | Gewicht ca.: | 5,5 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, 30131041, Poller, Prallschutz, Rammschutz, Stahlschutzpoller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,71* | € 64,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,29* | € 64,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,40* | € 65,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,36* | € 66,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 53,35* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|