Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 470PBG 70 x 70 mm ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 470PBG 70 x 70 mm ortsfest
Absperrpfosten 470PBG 70 x 70 mm ortsfest
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729813
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten schwarz/gelb

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit 3 schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Technische Kenndaten
900 mm Überflur.
Hohe Standfestigkeit
Mit Bodenplatte (100 x 150 mm) zur Dübelbefestigung.
Weitere Informationen:
Typ:
#[8]
Ausführung:
Eckig, mit Bodenplatte z. Dübeln
Ø:
70x70 mm
Gewicht ca.:
6,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,58*
€ 69,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 69,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,17*
€ 70,19*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,83*
€ 71,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,85*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.