Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelblechbox R883 1678x675x730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelblechbox R883 1678x675x730mm
Riffelblechbox R883 1678x675x730mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638120
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     4014688419401
EAN/GTIN:
     4014688419401
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

Robuster Stauraum
Rundum verschweißtes, legiertes 3-mm-Alu-Riffelblech, 4 Standfüße mit Innengewinde M10 für eine fixe Befestigung.
Rostfrei
Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl.
Staub- und spritzwassergeschützt
Umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt.
Sicherer Transport
Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser.


Mit Gasdruckdämpfer.
Weitere Informationen:
Typ::
R883
Innenmaße LxBxH:
1678x675x730/830 mm
Außenmaße LxBxH:
1700x700x750/850 mm
Inhalt:
883 l
Gewicht:
47,4 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 30407655, Aluminiumkiste, Riffelblechbox
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,97*
€ 691,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,18*
€ 691,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,93*
€ 694,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,03*
€ 713,67*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 673,05*
€ 731,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,25*
€ 816,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,83*
€ 806,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,03*
€ 796,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 52,89*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 28,43*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41012
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.