Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere solo DUH601Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Heckenschere solo DUH601Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Heckenschere solo DUH601Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Heckenschere solo DUH601Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Heckenschere solo DUH601Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638441
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     88381858342
EAN/GTIN:
     0088381858342
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere DUH601Z

Für den Einsatz in geräuschsensiblen Umfeldern, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Seniorenheime, Ferienanlagen oder Schulen.
Produkteigenschaften:
• Neue Messerzahnform
• Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
• Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
• Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last
• Dreiseitig geschärft
Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Leerlaufhubzahl 1. Stufe:
0–2000 min-1
Leerlaufhubzahl 2. Stufe:
0–3600 min-1
Leerlaufhubzahl 3. Stufe:
0–4400 min-1
Schnittlänge:
600 mm
Schnittstärke:
23,5 mm
Gewicht nach EPTA:
4,1 kg
WGNr.:
E090
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,20*
€ 321,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,16*
€ 321,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,97*
€ 322,11*
€ 4,90*
ab € 281,96*
€ 331,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,12*
€ 332,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.