Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Akku Winkelschleifer DGA511RTJ Makita 2x18,0 V 5,0Ah Ladegerät Ladegerät DC18RC
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638443
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     88381853576
EAN/GTIN:
     0088381853576
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit XPT – Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
• AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
• ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
• Elektronisch regelbare Drehzahl
• Mit Sanftanlauf
• Bürstenloser Motor
• LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
Lieferumfang: Maschine, 2 x 5,0-Ah-Akku, Ladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6-mm-INOX-Schruppscheibe, MACPAC Gr. 2

Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Kapazität:
5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
3000–8500 min-1
Schleifscheiben-Ø max.:
125 mm
Bohr-Ø:
22,23 mm
Spindelgewinde:
M14x2
Gewicht nach EPTA:
3,0 kg
WGNr.:
E090
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 272,44*
€ 290,46*
Frei Haus
ab € 291,45*
€ 309,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 309,29*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 319,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,37*
€ 352,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
821551-8
ab € 19,78*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.