Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Gewindebohrer ISO 228
>
Artikel
Kegelsenker-Bit 846 3-nutiger Kegelsenker 16,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-639682
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
5104634001
EAN/GTIN:
4013288101488
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer-Bit
Anwendung:
Zum Entgraten, Fasen, Senken
Ausführung:
Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden
Antrieb:
1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
Komibits
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Gewindebohrer
,
Kegelsenker ohne Norm
,
Kegelsenker-Bit
,
Kegelsenkerbit
,
Senkerbits
,
Metallbohrer ohne Norm
,
din 335 c
,
din 335
,
gewindebohrer-bit wera
,
846 HSS
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,53*
€ 13,70*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 15,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 135,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 10.4 mm, 05104632001
Wera
05104632001
ab € 7,67*
Ähnlich
Wera 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 12.4 mm, 05104633001
Wera
05104633001
ab € 8,96*
Ähnlich
Wera 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 20.5 mm, 05104635001
Wera
05104635001
ab € 6,79*
Ähnlich
Wera 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 6.3 mm, 05104630001
Wera
05104630001
ab € 6,92*
Ähnlich
Wera 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 8.3 mm, 05104631001
Wera
05104631001
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen