Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter auf SB-Karte 899/4/1 1/4" x 75 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhalter auf SB-Karte 899/4/1 1/4" x 75 mm SB
Universalhalter auf SB-Karte 899/4/1 1/4" x 75 mm SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-640207
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073357001
EAN/GTIN:
     4013288029720
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
DIN 9928
wera bithalter mit magnet
Abtrieb:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung:Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb:1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit halter, bit-halter wera, 899/4/1 SB SiS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,18*
3
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,91*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 9,99*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250425
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.