Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-648447 Herst.-Nr.: 88170 EAN/GTIN: 9004853881701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Das Modell PROFI 1000/180 HD ist eine robuste, mittelschwere Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit schwerem, Schwingungsdämpfendem Graugusssockel und Maschinenbett.<br/>Die dank Präzisionslagerung und 1.200 kg Gewicht besonders laufruhige Maschine ist für den anspruchsvollen Dauerbetrieb konzipiert. Sie ermöglicht eine Drehgrößenfertigung über Schlitten bis Ø 210 x 1.000 mm. Der maximale Drehdurchmesser beträgt 360 mm. Nach Ausbau der Maschinebrücke ist die Fertigung von Werkstücken bis Ø 508 mm möglich. Ideal auch der extra große Spindelbohrungsdurchmesser von 40 mm.<br/><br/>Die PROFI 1000/180 HD wird durch einen 2.400 Watt-Motor angetrieben, bietet 12 Drehzahl- und 42 Vorschubstufen sowie 128 Gewindesteigungen. Eine mechanische Spindelbremse sorgt für raschen Spindelstopp und trägt zu guten Leistungszahlen bei. Der Tank und die Pumpe eines Kühlmittelsystems sind im Maschinensockel integriert. <br/>Optimale Sicherheit bieten ein Positionsanschlag gegen Drehfutterkollision, ein Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter, ein Überlastschutz der Vorschübe, ein Nullspannungsauslöser als Schutz vor selbsttätigem Wiederanlauf nach Stromausfall und ein Not-Aus-Taster. Für höchste Präzision und einen effizienten Serieneinsatz der Maschine werden eine digitale Positionsanzeige und die Verwendung eines Schnellwechsel-Stahlhalter-Sets empfohlen. Beides ist optional erhältlich. | Serienausstattung: | - RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 200 mm<br/>- Aufspannscheibe Ø 320 mm<br/>- 2 Zentrierspitzen feststehend<br/>- Mitlaufende Körnerspitze MK 3<br/>- Mitlauflünette<br/>- Stehlünette<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME<br/>- Gewindeuhr und Wechselrädersatz<br/>- Halogen-Maschinenlampe<br/>- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser<br/>- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter<br/>- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand<br/>- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE | Sonderzubehör: | - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm<br/>- Drehmeißel-Satz „Camlock“ 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- Abstechhalter 16 x 16 mm, Länge 125 mm<br/>- Messer zu Abstechhalter 16 x 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13.395,07* | € 13.463,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12.801,66* | € 13.463,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13.395,13* | € 13.463,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14.062,27* | € 14.125,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14.337,23* | € 14.398,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|