Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 RD - Vario Spitzenweite 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 RD - Vario Spitzenweite 1000mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 RD - Vario Spitzenweite 1000mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-648456
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88601
EAN/GTIN:
     9004853886010
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Schnellschaltelementen
  • Vorschubumkehr
  • Verschiebbare Schutzabdeckung
  • Gestriebesteller
  • Halogenlampe
  • Kühlmittelpumpe
  • Not-Aus-Taster
  • Eilgangsmotor Längsschlitten
Weitere Informationen:
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stufenloser Drehzahlregelung der Serie PREMIUM CU haben vielfältige Features und Zubehör für Kunden in den verschiedensten Branchen.<br/><br/>Die Serie PREMIUM CU ermöglicht eine genaue Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit auf Werkstoff und Drehdurchmesser - besonders vorteilhaft bei Nichteisenmetallen, Kunststoffen und für die perfekte Oberfläche bei Präzisionsteilen und Passungen.<br/><br/>Interessante Besonderheiten stellen die an den Werkzeugschlitten angebauten R/L-Steuereinheiten dar, durch die auf einfache Weise der Rechts- oder Linkslauf der Drehspindel angesteuert wird. Sie ersetzen die bei Universaldrehmaschinen üblichen Schaltwellen.<br/><br/>Effizientes Handling bieten elektromechanische Spindelbremsen für superschnellen Drehspindelstopp. Die Leitspindeln sind mit einem Überlastschutz ausgestattet.
Leistungsdaten und Aufnahmen::
- Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgröße über Schlitten Ø 190-940 x 6.000 mm<br/>- Antriebsmotor: 2.200-22.000 W, 400 V, hohes Drehmoment<br/>- Drehfutteraufnahme: DIN 55027<br/>- Pinolenaufnahme: MK 3 - MK 6
Serienausstattung::
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set, 5-teilig<br/>- Halogen-Maschinenlampe<br/>- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser<br/>- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter<br/>- Werkzeugschlitten mit Spritzschutz<br/>- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand<br/>- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE
Standards Serie PREMIUM CU::
- Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<br/>- Demontierbare Brücke<br/>- Prismenführungen<br/>- Drehspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit, einstellbare Präzisionslager<br/>- Laufruhiges Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Ölbad<br/>- Zahnräder aus Chromnickelstahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen<br/>- Vorschubumkehrschaltung<br/>- Abgedeckte Trapezgewinde-Leitspindel, gehärtet, präzisionsgeschliffen<br/>- Werkzeugschlitten mit Schlossmutter<br/>- Präzise Schlittenführungen, einstellbar<br/>- Massiver Reitstock mit Kegeldrehverschiebung<br/>- Drehmaschinengenauigkeit nach DIN
Sonderzubehör::
- Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- Wendeplatten-Satz 7-teilig, 16 x 16 mm<br/>- Stechwerkzeugsortiment inkl. Platten, 6-teilig<br/>- Maschinenschuh Ø 160 mm, 8 Stk.<br/><br/>auf Anfrage:<br/>- Mitlauflünette<br/>- Stehlünette<br/>- Stehlünette mit Kugellagerführung<br/>- Planscheibe<br/>- 4-Backen Planscheibenfutter
Spitzenweite:
1000 MMT
Spitzenhöhe:
165 MMT
Drehdurchmesser über Bett:
325 MMT
Drehdurchmesser über Schlitten:
190 MMT
Drehdurchmesser ohne Brücke:
440 MMT
Maschinenbettbreite:
200 MMT
Querschlittenweg:
150 MMT
Oberschlittenweg:
95 MMT
Drehmeißelquerschnitt, max.:
16x16 MMT
Drehfutteraufnahme:
(DIN 55027) Nr. 5
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4 MMT
Spindelbohrung:
32 MMT
Drehzahlbereich 1, stufenlos:
85 - 405 UpM
Drehzahlbereich 2, stufenlos:
470 - 2200 UpM
Längsvorschübe:
(48) 0,006 - 1,77 mm/U
Quervorschübe:
(48) 0,003 - 0,885 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(48) 0,1 - 28 MMT
metrische Modulgewinde:
(19) 0,1 - 1,75 MMT
Zollgewinde, Gänge G:
(53) 75 - 2,5 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(19) 70 - 4 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 3
Pinolendurchmesser:
40 MMT
Pinolenweg:
100 MMT
Motorleistung:
2200 WTT
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
2150 MMT
Höhe (gesamt):
1300 MMT
Gewicht:
770 KGM
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 18.959,46*
€ 18.996,62*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 17.846,32*
€ 18.996,62*
€ 4,90*
ab € 19.226,09*
€ 19.260,94*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 19.600,98*
€ 19.632,58*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.996,62*
€ 22.605,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.581,09*
€ 22.111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.208,67*
€ 21.668,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18.026,59*
€ 21.451,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17.846,32*
€ 21.237,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.