Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpads BT 150x230 Mittel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpads BT 150x230 Mittel S
Handpads BT 150x230 Mittel S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650099
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261039806
EAN/GTIN:
     3157625919754
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarzgrau
handpad
Handpad BEARTEX® BASIS

• Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
• Elastischer Aufbau
• Vielseitig einsetzbar von Reinigen bis Finishen bis Entgraten und leichtes Polieren

Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel (S)
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
230 mm
Breite:
150 mm
Ursprungsland:
Portugal
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66261039806
Weitere Suchbegriffe: Schleifvlies
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,24*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,69*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,73*
Lager 6C8MS
31
20
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.