Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesscheibe Vortex Ø115 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesscheibe Vortex Ø115 Fein
Vliesscheibe Vortex Ø115 Fein
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650145
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623333607
EAN/GTIN:
     3157629530832
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 115x22
schleifvliesscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX® RAPID PREP

• Vortex-Korntechnologie
• Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns
• Mit Klettbeschichtung Norgrip
• Gewebeunterlage mit Zentrierung
• Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
• Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metalle
• Z um Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Feinheitsgrad:
fein
Bohrungs-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623333607
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,72*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,78*
Lager 6C8MS
14 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,82*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.