Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ultra Power 7 mm 96g Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesticks Ultra Power 7 mm 96g Steinel
Klebesticks Ultra Power 7 mm 96g Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650821
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6747
EAN/GTIN:
     4007841006747
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick-Set Ultra Power

• Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
• Farbe: transparent
• Für besonders starke Verbindungen verschiedender Materialien

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
5 g
Inhalt:
16 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6747
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,09*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,10*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,31*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,59*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.