Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651139
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200 BC08
EAN/GTIN:
     4014296289144
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Head Point SY

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3
• Ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktiven Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
• Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und
Rückenlehnenneigung
• Individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
• Bequemer Muldensitz
• Stabiles Design-Polyamid-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
• Bezug 100% Polyester

Hinweis : Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: höhenverstellbar (Typ P4)
• Hartbodenrollen, für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz-blau
Lehnenhöhe:
590 mm
Herstellerartikelnummer:
HE200 BC08
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 128,53*
€ 155,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 128,31*
€ 155,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 127,53*
€ 156,29*
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 132,57*
€ 159,83*
Lager 6C8MS
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 248,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,51*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,13*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,59*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,88*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,31*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.