| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-651140 Herst.-Nr.: 9590 T350 EAN/GTIN: 4014296323350 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl X-Pander • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1-3 • Mit Netzrückenlehne - Rückseite mit elastischen Gummibändern • Sitzhöhenverstellung, Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar • Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Flachsitz mit Knierolle • Federkraft einstellbar • Aluminium-Fußkreuz poliert • Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden Hinweis : Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ T2 (OPA), chrom/schwarz starr • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 55 mm Weitere Informationen: | | Bezug: | grün | Lehnenhöhe: | 600 mm | Herstellerartikelnummer: | 9590 T350 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl topstar grün, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,48* | € 279,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,87* | € 309,16* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,61* | € 313,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 263,47* | € 316,89* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,22* | € 323,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|