Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DR,ER matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DR,ER matt
FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DR,ER matt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651354
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12060-55-R-8
EAN/GTIN:
     4015540739170
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Tür-Einsteckschloss B-1206

• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulpausführung: rund
• Stulplänge: 235 mm, mit Wechsel
• 2-tourig
• Fallenausschluss: 12 mm
• Riegelausschluss: 21 mm
• Drückernuss: Spezialnuss, Stahl
• Norm: DIN 18250
• Türwerkstoff: Holz, Stahl
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-12060-55-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
24
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
65 mm
Herstellerartikelnummer:
B-12060-55-R-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 17,17*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 13,21*
€ 17,25*
1 Tag
39
5
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,01*
2 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 18,82*
Lager 6C8MS
7
1
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12060-37-L-2
ab € 9,29*
Ähnlich
BKS
B-12060-55-L-8
ab € 13,09*
Ähnlich
BKS
B-12060-37-R-2
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.