Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,NiSi lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,NiSi lack
Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,NiSi lack
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651570
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910023
EAN/GTIN:
     4016248740239
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech S491

• Anwendung: Für Schiebetür
• Richtung: DIN Links-Rechts

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S4910023
Ausführung:
kantig
Maße L x B:
243 x 24 mm
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
Nickelsilber lackiert
Herstellerartikelnummer:
S4910023
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Flachschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,56*
1 Tag
87
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,64*
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,87*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 5,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Sonstiges
BKS
S4120008
ab € 3,58*
Sonstiges
BKS
S4910025
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.